MH Connectors D-subコネクタキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:25●キットタイプ:D-Subソケットコネクタキット●ハウジング材質:鋼●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●D-Subコネクタキット、金属製ストレートフード付き. このMHコネクタD-Sub MHDTZKシリーズのキットには、180 °ストレート亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとめっきなし圧縮インサート、ピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDTZKシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、はんだバケット終端はスズめっきが施されています。 使用可能な製品の品番: ; 765-9438 765-9438 : プラグキット9極打ち抜きコンタクト ; 765-9432 765-9432 : ソケットキット9極打ち抜きコンタクト ; 765-9441 765-9441 : プラグキット9極機械加工コンタクト ; 765-9444 765-9444 : ソケットキット9極機械加工コンタクト ; 765-9448 765-9448 : プラグキット15極打ち抜きコンタクト ; 765-9457 765-9457 : ソケットキット15極打ち抜きコンタクト ; 765-9450 765-9450 : プラグキット15極機械加工コンタクト ; 765-9454 765-9454 : ソケットキット15極機械加工コンタクト ; 765-9463 765-9463 : プラグキット25極打ち抜きコンタクト ; 765-9466 765-9466 : ソケットキット25極打ち抜きコンタクト ; 765-9460 765-9460 : プラグキット25極機械加工コンタクト ; 765-9479 765-9479 : ソケットキット25極機械加工コンタクト. キット内容:. バックシェル1組 4-40ちょうねじ2本 ハウジングねじ2本 直径4、5、7、9 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式( 注 : 最大ケーブル径13 mm) 圧縮スプリング1個 注文コード49512497 品番MHDTZK25-DM25S-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様40種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:25●キットタイプ:D-Subソケットコネクタキット●ハウジング材質:鋼●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●D-Subコネクタキット、金属製ストレートフード付き. このMHコネクタD-Sub MHDTZKシリーズのキットには、180 °ストレート亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとめっきなし圧縮インサート、ピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDTZKシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、はんだバケット終端はスズめっきが施されています。 使用可能な製品の品番: ; 765-9438 765-9438 : プラグキット9極打ち抜きコンタクト ; 765-9432 765-9432 : ソケットキット9極打ち抜きコンタクト ; 765-9441 765-9441 : プラグキット9極機械加工コンタクト ; 765-9444 765-9444 : ソケットキット9極機械加工コンタクト ; 765-9448 765-9448 : プラグキット15極打ち抜きコンタクト ; 765-9457 765-9457 : ソケットキット15極打ち抜きコンタクト ; 765-9450 765-9450 : プラグキット15極機械加工コンタクト ; 765-9454 765-9454 : ソケットキット15極機械加工コンタクト ; 765-9463 765-9463 : プラグキット25極打ち抜きコンタクト ; 765-9466 765-9466 : ソケットキット25極打ち抜きコンタクト ; 765-9460 765-9460 : プラグキット25極機械加工コンタクト ; 765-9479 765-9479 : ソケットキット25極機械加工コンタクト. キット内容:. バックシェル1組 4-40ちょうねじ2本 ハウジングねじ2本 直径4、5、7、9 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式( 注 : 最大ケーブル径13 mm) 圧縮スプリング1個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする