内容量1個
仕様コンタクト数:25●キットタイプ:D-Subソケットコネクタキット●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:錫●キット内容:フード / インサート●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:MHDTPK●UL94 V-0認定. mD-Subコネクタキット、メタライズドプラスチック製ストレートフード付き. このMHコネクタD-Sub MHDTPKシリーズのキットには、180 °ストレートABS Polylacニッケルめっきバックシェルとピン又はソケットコネクタが用意されています。 MHDBxSxシリーズコネクタに含まれる打ち抜き / 成形コンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっきを施したはんだバケット終端が付いています。. キット内容:. プラグ又はソケットコネクタ(はんだバケットあり) バックシェル1組 4-40ちょうねじ2本 ハウジングねじ2本及びナット2個 直径4、5、7、9 mmのケーブルに適合する非メタライズド圧縮インサート一式( 注 : 最大ケーブル径13 mm)
注文コード49512549
品番MHDTPK25-DB25S-K