内容量1個
仕様コンタクト数:25●キットタイプ:D-subプラグコネクタキット●ハウジング材質:鋼●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●D-Subコネクタキット、金属製ストレートフード及びメタライズドインサート付き. このMHコネクタD-Sub MHDMシリーズのキットには、180 °ストレート亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとメタライズド圧縮インサート、ピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDMシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっき又は金めっきを施したはんだバケット端子が付いています。 品番 765-9472 765-9472 ; 765-9476 765-9476 ; 765-9482 765-9482 ; 765-9491 765-9491 ; 765-9508 765-9508 、及び 765-9501 765-9501 は、打ち抜きコンタクトになっています。 品番 765-9485 765-9485 ; 765-9488 765-9488 ; 765-9494 765-9494 ; 765-9498 765-9498 ; 765-9505 765-9505 、及び 765-9514 765-9514 は、機械加工コンタクトコンタクトになっています。キット内容:. バックシェル1組 ストレインリリーフねじ2本 ストレインリリーフクランプ2個 ハウジングねじ2本 4-40ちょうねじ2本 直径6.2、8.2、10.2 mmのケーブルに適合するメタライズドプラスチックインサート一式( : 最大ケーブル径13 mm)
注文コード49512576
品番MHDM25-DM25P-K