MH Connectors D-subコネクタキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:25●キットタイプ:D-subプラグコネクタキット●ハウジング材質:鋼●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●D-Subコネクタキット、金属製ストレートフード及びメタライズドインサート付き. このMHコネクタD-Sub MHDMシリーズのキットには、180 °ストレート亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとメタライズド圧縮インサート、ピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDMシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっき又は金めっきを施したはんだバケット端子が付いています。 品番 765-9472 765-9472 ; 765-9476 765-9476 ; 765-9482 765-9482 ; 765-9491 765-9491 ; 765-9508 765-9508 、及び 765-9501 765-9501 は、打ち抜きコンタクトになっています。 品番 765-9485 765-9485 ; 765-9488 765-9488 ; 765-9494 765-9494 ; 765-9498 765-9498 ; 765-9505 765-9505 、及び 765-9514 765-9514 は、機械加工コンタクトコンタクトになっています。キット内容:. バックシェル1組 ストレインリリーフねじ2本 ストレインリリーフクランプ2個 ハウジングねじ2本 4-40ちょうねじ2本 直径6.2、8.2、10.2 mmのケーブルに適合するメタライズドプラスチックインサート一式( : 最大ケーブル径13 mm) 注文コード49512585 品番MHDM25-DB25P-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は仕様40種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:25●キットタイプ:D-subプラグコネクタキット●ハウジング材質:鋼●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●D-Subコネクタキット、金属製ストレートフード及びメタライズドインサート付き. このMHコネクタD-Sub MHDMシリーズのキットには、180 °ストレート亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとメタライズド圧縮インサート、ピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDMシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっき又は金めっきを施したはんだバケット端子が付いています。 品番 765-9472 765-9472 ; 765-9476 765-9476 ; 765-9482 765-9482 ; 765-9491 765-9491 ; 765-9508 765-9508 、及び 765-9501 765-9501 は、打ち抜きコンタクトになっています。 品番 765-9485 765-9485 ; 765-9488 765-9488 ; 765-9494 765-9494 ; 765-9498 765-9498 ; 765-9505 765-9505 、及び 765-9514 765-9514 は、機械加工コンタクトコンタクトになっています。キット内容:. バックシェル1組 ストレインリリーフねじ2本 ストレインリリーフクランプ2個 ハウジングねじ2本 4-40ちょうねじ2本 直径6.2、8.2、10.2 mmのケーブルに適合するメタライズドプラスチックインサート一式( : 最大ケーブル径13 mm) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする