内容量1個
仕様コンタクト数:25●キットタイプ:D-subプラグコネクタキット●ハウジング材質:プラスチック●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:銅の上にニッケル●キット内容:フード インサート●シリーズ:MHD45PK●ABS polylac製 UL認定ニッケルめっき. mD-Subコネクタキット、メタライズドプラスチック製アングルフード付き. このMHコネクタD-Sub MHD45PKシリーズのキットには、45 °アングルABSニッケルめっきバックシェルとピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHD45PKシリーズのキットに含まれる打ち抜きコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっきを施したはんだバケット終端が付いています。キット内容:. プラグ又はソケットコネクタ(はんだバケットあり) バックシェル1組 4-40ちょうねじ2本(ただし、9極タイプはケーブルエントリがない側に1本だけ) ハウジングねじ2本及びナット2個 直径4、5、7、9 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式( : 最大ケーブル径13 mm)
注文コード49512619
品番MHD45PK25-DB25P-K