MH Connectors D-subコネクタキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:9●キットタイプ:D-Subソケットコネクタキット●ハウジング材質:亜鉛合金●ボディ向き:ライトアングル●コンタクトめっき:ニッケル●キット内容:フード / インサート●シリーズ:MHDCMR●D-Subコネクタキット、金属製90度フード付き. このMHコネクタD-Sub MHDCMR9シリーズのキットには、90 °アングル亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDCMR9シリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施されて、スズめっきを施したはんだバケット端子が付いています。 品番 ; 787-3849 787-3849 及び ; 787-3842 787-3842 は、打ち抜きコンタクトになっています。 品番 ; 787-3846 787-3846 及び ; 787-3855 787-3855 は、機械加工コンタクトになっています。. キット内容:. バックシェル1組 ショート4-40 UNCマイナスジャックスクリュー1本 ロング4-40 UNCマイナスジャックスクリュー1本 ハウジングねじ3本 4、5、7、9 mm径ケーブル向けツーピースプラスチックフェルールキット 注文コード49512734 品番MHDCMR9-DM9S-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は仕様40種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9●キットタイプ:D-Subソケットコネクタキット●ハウジング材質:亜鉛合金●ボディ向き:ライトアングル●コンタクトめっき:ニッケル●キット内容:フード / インサート●シリーズ:MHDCMR●D-Subコネクタキット、金属製90度フード付き. このMHコネクタD-Sub MHDCMR9シリーズのキットには、90 °アングル亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDCMR9シリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施されて、スズめっきを施したはんだバケット端子が付いています。 品番 ; 787-3849 787-3849 及び ; 787-3842 787-3842 は、打ち抜きコンタクトになっています。 品番 ; 787-3846 787-3846 及び ; 787-3855 787-3855 は、機械加工コンタクトになっています。. キット内容:. バックシェル1組 ショート4-40 UNCマイナスジャックスクリュー1本 ロング4-40 UNCマイナスジャックスクリュー1本 ハウジングねじ3本 4、5、7、9 mm径ケーブル向けツーピースプラスチックフェルールキット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする