内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:メス●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●ケーブルサイズ:22 → 30 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●定格電流:7.5A●端子方法:圧着●長さ:14.35mm●Dコネクタ、はんだ付けコンタクト. 空のD-Subプラグ / ソケットシェルと使用するための圧着 / はんだ付けコンタクトのシリーズ(代表品番 ; 719-5764 719-5764 )です。 圧着コンタクトのディスクリートワイヤ寸法は22-30 AWGです。 はんだコンタクトは、ワイヤ向けにO1.15 mmのブラインド穴を備えています。
注文コード49512786
品番DM-CTF