内容量1個仕様コンタクト数:37●D-Subシェルサイズ:C●ボディ向き:アングル●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHD45PK●金属製ジャックスクリュー. ニッケルめっきトップエントリバックシェル. 導電性プラスチックストレインリリーフグロメット付きニッケルめっきABSフード(UL94-V0適合) FCC20780及び欧州スクリーニング要件に準拠 4-12 mm径のフォイル、ラップ、又はブレードケーブルを取り付け可 サイズについては、ダイキャストフード品番 ; 460-985 460-985 などを参照注文コード49512829品番D45PK37-K