MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:25●D-Subシェルサイズ:B●ボディ向き:ライトアングル●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDCMR●MHコネクタ金属Dコネクタフード、MHDCMRシリーズ、90度. MHDDCMRシリーズのMHコネクタ低プロファイルDコネクタフッド製品は、亜鉛ダイキャスト製で90度のケーブルエントリを備え、再オープン可能です。ニッケルめっき、4-40 UNC規格の金属製ねじジャック、そして様々なサイズのプラスチック製グロメットを備え、優れたEMIコネクタ保護を提供します。. 亜鉛、ニッケルめっきバックシェル シリーズ及びサイズに基づき4 〜 16.5 mm直径のライトアングルケーブルエントリ UNC 4-40ねじジャック プラスチック製グロメット. 各品番の特徴:. ; 720-3035 720-3035 9極Kシリーズ、直径4 → 9 mm用の2ピースABS圧縮インサートグロメット、動作温度は-40 → +120 ℃ ; 720-3039 720-3039 25極Kシリーズ、直径4 → 9 mm用の2ピースABS圧縮インサートグロメット、動作温度は-40 → +120 ℃ ; 821-2753 821-2753 9極ULPシリーズ、直径5.3 → 8.1 mm用の1ピース熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット、動作温度は-25 → +90 ℃ ; 821-2762 821-2762 15極ULPシリーズ、直径5.3 → 8.1 mm用の1ピース熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット、動作温度は-25 → +90 ℃ ; 821-2765 821-2765 25極ULPシリーズ、直径5.8 → 11.4 mm用の1ピース熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット、動作温度は-25 → +90 ℃ ; 821-2769 821-2769 37極ULPシリーズ、直径8.9 → 16.5 mm用の1ピース熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット、動作温度は-25 → +90 ℃ 注文コード49512899 品番MHDCMR25-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量54種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:25●D-Subシェルサイズ:B●ボディ向き:ライトアングル●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDCMR●MHコネクタ金属Dコネクタフード、MHDCMRシリーズ、90度. MHDDCMRシリーズのMHコネクタ低プロファイルDコネクタフッド製品は、亜鉛ダイキャスト製で90度のケーブルエントリを備え、再オープン可能です。ニッケルめっき、4-40 UNC規格の金属製ねじジャック、そして様々なサイズのプラスチック製グロメットを備え、優れたEMIコネクタ保護を提供します。. 亜鉛、ニッケルめっきバックシェル シリーズ及びサイズに基づき4 〜 16.5 mm直径のライトアングルケーブルエントリ UNC 4-40ねじジャック プラスチック製グロメット. 各品番の特徴:. ; 720-3035 720-3035 9極Kシリーズ、直径4 → 9 mm用の2ピースABS圧縮インサートグロメット、動作温度は-40 → +120 ℃ ; 720-3039 720-3039 25極Kシリーズ、直径4 → 9 mm用の2ピースABS圧縮インサートグロメット、動作温度は-40 → +120 ℃ ; 821-2753 821-2753 9極ULPシリーズ、直径5.3 → 8.1 mm用の1ピース熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット、動作温度は-25 → +90 ℃ ; 821-2762 821-2762 15極ULPシリーズ、直径5.3 → 8.1 mm用の1ピース熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット、動作温度は-25 → +90 ℃ ; 821-2765 821-2765 25極ULPシリーズ、直径5.8 → 11.4 mm用の1ピース熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット、動作温度は-25 → +90 ℃ ; 821-2769 821-2769 37極ULPシリーズ、直径8.9 → 16.5 mm用の1ピース熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット、動作温度は-25 → +90 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする