内容量1個
仕様コンタクト数:37●D-Subシェルサイズ:C●ボディ向き:アングル●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDM35●ジャックスクリュー及び3種類のサイズのメタライズドプラスチックケーブルブッシュインサート又はコーン1つ。. これらのフードのケーブルエントリ容量は13 mmで、これはフードが対応できる最大のジャケット直径です。 インサートは直径4〜10 mmのケーブルに対応するので、スクリーニングにより測定することができます。. MHultiフードシステム亜鉛ダイキャスト. MH Connectors製MHultiフードシステムのダイキャスト亜鉛フード製品シリーズ。 メーカー型番: MHDM には、メタライズドグロメットキットとクランプが含まれています。 MHDM35 は、メタライズドグロメットキットとクランプを含む35°エントリです。 MHEE には、メタライズドコーンとクランプが含まれています。. 優れたRFI/EMIシールドを実現するツーピースダイキャストフード ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計。ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサート又はコーンは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを実現します。 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能になります。
注文コード49512917
品番MHDM35-37-K