内容量1個
仕様コンタクト数:9●D-Subシェルサイズ:E●ボディ向き:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDTZI●金属製の4-40UNC準拠のサムスクリューと取扱説明書(スライドロックタイプを除く). ; 460-985 460-985 には、プラスチックねじが付いています。. トップ/45°エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製のストレインリリーフインサートとアース接続を備えたダイキャスト亜鉛のバックシェル2個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰: >40 dB (30 MHz → 1 GHz) 3.5 → 13 mm のケーブルに適合
注文コード49513048
品番6560-0305-01