MSB-1SW 浅形モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業 49513232

浅形モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
カベ白
内容量1個注文コード49513232品番MSB-1SW
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。

カベ白規格1ヶ用浅形側面ノック数8(1~3号)
注意
※ノックアウトを取り除いたあとは、ナイフ等でキレイにバリ処理を行ってください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49513232
2023-10-13
用途: コンセント・スイッチの露出配線工事の際に
電気・ガス・熱供給・水道業

埋込コンセント、埋込スイッチを露出で設置する際に使用してます。
プレートのサイズもぴったりで奇麗に仕上がります。

対象商品 : 49513196
2023-09-14
用途: 電気工事

他の色と同じくよく考えられたボックスだと思います。
モールを使い壁の上の配線でやると、電線の引入れがきついところはありますが
このような色を扱っている場所がないので、ありがたいです。

対象商品 : 49513232
2020-12-07
用途: テレビアンテナ設置
サービス業

テレビ用アンテナ線を設置するためにこちらを購入。この商品の浅さ以下だとなかなか設置が難しいと思います。良い商品です。

対象商品 : 49513232
2019-08-21
用途: 見た目がGOOD!
サービス業

当方30年以上前のパルコンに住んでいます。軽量コンクリートですの上に厚さ1.5mの壁材が貼ってあり、加工が難しいせいで、後付けのアンテナ、コンセントは従来型の深いスイッチボックスを壁材の上に取り付けてありました。見た目も悪くぶつけることも多いためぐらつきも気になっていました。今回、4Kアンテナ線交換の為、思い切って壁材を取り除き、スイッチボックスを交換したところ、飛び出し部も2cmくらいになり大分見た目が良くなりました。コンクリートに直接ビスを固定したため、ぐらつきもなくなり、大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする