MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:25●ハウジング材質:ABS●ボディ向き:アングル, ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHTRI-P●MHプラスチックスライド / トップ / サイドエントリフードMHTRI-Pシリーズ. MHコネクタMHTRI-Pシリーズの、プラスチック製3ウェイ(サイド / トップ / サイド)エントリフード製品群です。 シェルは黒色のABS製のUL 94V-0等級で、セルフタッピングねじで固定されます。 ねじ付きのストレインリリーフクランプ2個及びブランキングプレート2個が付属しています。. ねじジャックはUNC 4-40で、黒色酸化めっきスチール製 ハウジングねじはセルフタッピングで、黒色酸化めっきスチール製 ストレインリリーフクランプ及びねじは亜鉛めっきスチール製 ケーブルスロットのシャットオフはUL 94V-0適合の黒色ABS 動作温度範囲: -55 → +110 ℃ 注文コード49513319 品番MHTRI-25-P-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は仕様・内容量54種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:25●ハウジング材質:ABS●ボディ向き:アングル, ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHTRI-P●MHプラスチックスライド / トップ / サイドエントリフードMHTRI-Pシリーズ. MHコネクタMHTRI-Pシリーズの、プラスチック製3ウェイ(サイド / トップ / サイド)エントリフード製品群です。 シェルは黒色のABS製のUL 94V-0等級で、セルフタッピングねじで固定されます。 ねじ付きのストレインリリーフクランプ2個及びブランキングプレート2個が付属しています。. ねじジャックはUNC 4-40で、黒色酸化めっきスチール製 ハウジングねじはセルフタッピングで、黒色酸化めっきスチール製 ストレインリリーフクランプ及びねじは亜鉛めっきスチール製 ケーブルスロットのシャットオフはUL 94V-0適合の黒色ABS 動作温度範囲: -55 → +110 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする