MH CONNECTORS
MH CONNECTORSの 電子部品(オンボード)
MH CONNECTORSの 機構部品(電子部品)
MH CONNECTORSの 基板用コネクタ
MH Connectors スクリューダウンカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49513617
品番
T-JS-03010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
仕様
タイプ:ローレット頭ネジ●スレッドサイズ:M3●全長:33mm●素材:鋼●併用可能製品:スクリューダウンカバー●仕上げ:亜鉛●フィンガータイプジャックスクリュー. ねじ止め式カバーとともに使用する軟鋼製の亜鉛めっきジャックスクリュー(カバーは別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応