※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Micro D-Subコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:26●ジェンダー:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●ハウジング材質:亜鉛合金●長さ:37.2mm●幅:16.5mm●深さ:9.7mm●寸法:37.2 x 16.5 x 9.7mm●コンタクト材質:銅合金●101シリーズのプラグは102シリーズのレセプタクルとかん合します。基板対基板用途については、代表品番 ; 749-4890 749-4890 、 ; 499-9752 499-9752 を参照してください。. 金属ボディ90 °パネル取り付け基板プラグ(MDR). この3M 101シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きプラグは、ピッチ間隔0.050インチ(1.27 mm)です。 本体は亜鉛合金製で、ニッケルめっきが施されています。. 101xx- 7 xxx: リバースD-sub 101xx-xx 1 x: M2.5パネル及びねじロック 101xx-xx 4 x: #4-40 UNCパネル及びねじロック 101xx-xx B x: M2.5パネル及びアースロックタイプ1 (3.8 mm) 101xx-xx E x: #4-40 UNCパネル及びアースロックタイプ1 (3.8 mm) 101xx-xxx 2 : 3.9 mm長さのはんだテール 101xx-xxxx PC : コンタクト部分に0.76 μmの金めっき及びはんだテール部分に金フラッシュめっき 101xx-xxxx PL : コンタクト部分に0.2 μmの金めっき及びはんだテール部分に潤滑剤付き金フラッシュめっき 注文コード49514195 品番10126-52B2PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:26●ジェンダー:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●ハウジング材質:亜鉛合金●長さ:37.2mm●幅:16.5mm●深さ:9.7mm●寸法:37.2 x 16.5 x 9.7mm●コンタクト材質:銅合金●101シリーズのプラグは102シリーズのレセプタクルとかん合します。基板対基板用途については、代表品番 ; 749-4890 749-4890 、 ; 499-9752 499-9752 を参照してください。. 金属ボディ90 °パネル取り付け基板プラグ(MDR). この3M 101シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きプラグは、ピッチ間隔0.050インチ(1.27 mm)です。 本体は亜鉛合金製で、ニッケルめっきが施されています。. 101xx- 7 xxx: リバースD-sub 101xx-xx 1 x: M2.5パネル及びねじロック 101xx-xx 4 x: #4-40 UNCパネル及びねじロック 101xx-xx B x: M2.5パネル及びアースロックタイプ1 (3.8 mm) 101xx-xx E x: #4-40 UNCパネル及びアースロックタイプ1 (3.8 mm) 101xx-xxx 2 : 3.9 mm長さのはんだテール 101xx-xxxx PC : コンタクト部分に0.76 μmの金めっき及びはんだテール部分に金フラッシュめっき 101xx-xxxx PL : コンタクト部分に0.2 μmの金めっき及びはんだテール部分に潤滑剤付き金フラッシュめっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする