NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
6
注文コード
49515417
品番
SW12
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,675
販売価格(税別)
¥
1,523
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
質量(g)
90
D
10
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
13.5
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
40
寸法e(mm)
10
寸法c(mm)
27
寸法g(mm)
M8×1.25
寸法j(mm)
20
CADデータダウンロード