画像準備中

スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)6 注文コード49515471 品番SW16
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,411
販売価格(税別)
2,192
この商品は寸法Hなど111種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート 質量(g)125 D10 寸法H(mm)6 寸法A(mm)18 寸法F(mm)8 寸法D(mm)50 寸法e(mm)10 寸法c(mm)33 寸法g(mm)M8×1.25 寸法j(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする