MICROCHIP
Microchip MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(60個)
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:30 V 、 トポロジー:ハイサイド 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピーク出力電流:1.5A 、 出力数:1 、 極性:反転 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 入力ロジック互換性:CMOS, TTL 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 TC4431/4432 MOSFETドライバ
注文コード
49517013
品番
TC4431VPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:30 V 、 トポロジー:ハイサイド 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピーク出力電流:1.5A 、 出力数:1 、 極性:反転 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 入力ロジック互換性:CMOS, TTL 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 TC4431/4432 MOSFETドライバ