MICROCHIP
Microchip MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(60個)
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:30 V●トポロジー:ハイサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:1.5A●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●寸法:10.16 x 6.6 x 4.06mm●TC4431/4432 MOSFETドライバ
注文コード
49517029
品番
TC4432CPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:30 V●トポロジー:ハイサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:1.5A●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●寸法:10.16 x 6.6 x 4.06mm●TC4431/4432 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応