※SSPF

SSPF13AS-1-500 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517167 SSPF13AS-1-500 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517167 SSPF13AS-1-500 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517167 SSPF13AS-1-500 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517167

ボールスプライン(フランジ形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ13A 注文コード49517167 品番SSPF13AS-1-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど158種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)24 寸法DS(mm)13 寸法Df(mm)43 寸法H(mm)7 寸法L(mm)36 寸法P.C.D.(mm)33 寸法W(mm)11 寸法d(mm)1.5 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)8 寸法h(mm)4.4 仕様標準仕様 形状フランジ形 サイズ13A タイプスタンダード軸 軸長(mm)500 (外筒)1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする