※SSPF

SSPF25C-1-500 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517657 SSPF25C-1-500 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517657 SSPF25C-1-500 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517657 SSPF25C-1-500 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517657

ボールスプライン(フランジ形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ25 注文コード49517657 品番SSPF25C-1-500
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥19,681
販売価格(税別)
17,892
この商品はサイズなど158種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)37 寸法DS(mm)23 寸法Df(mm)60 寸法H(mm)9 寸法L(mm)70 寸法P.C.D.(mm)47 寸法W(mm)26 寸法d(mm)3 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)9.5 寸法h(mm)5.4 仕様標準仕様 形状フランジ形 サイズ25 タイプコマーシャル軸 軸長(mm)500 (外筒)1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする