※SSPF
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の 台形ねじ、スクリューナット
NB(日本ベアリング)の 台形ナット
ボールスプライン(フランジ形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
40
注文コード
49518043
品番
SSPF40C-1-2000
参考基準価格(税別)
¥96,700
販売価格(税込)
¥94,214
販売価格(税別)
¥
85,649
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
60
寸法DS(mm)
37.4
寸法Df(mm)
90
寸法H(mm)
14
寸法L(mm)
100
寸法P.C.D.(mm)
72
寸法W(mm)
36
寸法d(mm)
4
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
14
寸法h(mm)
8.6
仕様
標準仕様
形状
フランジ形
サイズ
40
タイプ
コマーシャル軸
軸長(mm)
2000
筒
(外筒)1個