SSP13AS-1-200 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49518716

 

SSP13AS-1-200 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49518716
SSP13AS-1-200 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49518716
SSP13AS-1-200 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49518716
SSP13AS-1-200 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49518716
SSP13AS-1-200 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49518716

ボールスプライン(円筒形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個サイズ13A軸長(mm)200注文コード49518716品番SSP13AS-1-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法B(mm)3寸法D(mm)24寸法DS(mm)13寸法L(mm)36寸法L1(mm)15寸法d(mm)1.5寸法t(mm)1.5仕様標準仕様形状円筒形サイズ13Aタイプスタンダード軸軸長(mm)200(外筒)1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする