NB(日本ベアリング)
ボールスプライン(円筒形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
サイズ
13A
軸長(mm)
600
注文コード
49518804
品番
SSP13AS-2-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・軸長
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
3
寸法D(mm)
24
寸法DS(mm)
13
寸法L(mm)
36
寸法L1(mm)
15
寸法d(mm)
1.5
寸法t(mm)
1.5
仕様
標準仕様
形状
円筒形
サイズ
13A
タイプ
スタンダード軸
軸長(mm)
600
筒
(外筒)2個