NB(日本ベアリング)
ボールスプライン(円筒形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
20
軸長(mm)
2000
注文コード
49518987
品番
SSP20C-1-2000
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥33,321
販売価格(税別)
¥
30,292
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・軸長
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
32
寸法DS(mm)
18.2
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
26
寸法d(mm)
2
寸法t(mm)
2.5
仕様
標準仕様
形状
円筒形
サイズ
20
タイプ
コマーシャル軸
軸長(mm)
2000
筒
(外筒)1個