SSP20C-1-500 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519014

 

SSP20C-1-500 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519014
SSP20C-1-500 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519014
SSP20C-1-500 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519014
SSP20C-1-500 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519014
SSP20C-1-500 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519014

ボールスプライン(円筒形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個サイズ20軸長(mm)500注文コード49519014品番SSP20C-1-500
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥14,420
販売価格(税別)
13,109
寸法B(mm)4寸法D(mm)32寸法DS(mm)18.2寸法L(mm)60寸法L1(mm)26寸法d(mm)2寸法t(mm)2.5仕様標準仕様形状円筒形サイズ20タイプコマーシャル軸軸長(mm)500(外筒)1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする