SSP30C-2-1000 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519461

 

SSP30C-2-1000 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519461
SSP30C-2-1000 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519461
SSP30C-2-1000 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519461
SSP30C-2-1000 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519461
SSP30C-2-1000 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519461

ボールスプライン(円筒形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個サイズ30軸長(mm)1000注文コード49519461品番SSP30C-2-1000
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥44,233
販売価格(税別)
40,212
寸法B(mm)7寸法D(mm)45寸法DS(mm)28寸法L(mm)80寸法L1(mm)41寸法d(mm)3寸法t(mm)4仕様標準仕様形状円筒形サイズ30タイプコマーシャル軸軸長(mm)1000(外筒)2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする