SSP40C-2-500 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519705

 

SSP40C-2-500 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519705
SSP40C-2-500 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519705
SSP40C-2-500 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519705
SSP40C-2-500 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519705
SSP40C-2-500 ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング) 49519705

ボールスプライン(円筒形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個サイズ40軸長(mm)500注文コード49519705品番SSP40C-2-500
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥48,131
販売価格(税別)
43,755
寸法B(mm)10寸法D(mm)60寸法DS(mm)37.4寸法L(mm)100寸法L1(mm)55寸法d(mm)4寸法t(mm)4.5仕様標準仕様形状円筒形サイズ40タイプコマーシャル軸軸長(mm)500(外筒)2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする