NB(日本ベアリング)
ボールスプライン(円筒形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
50
軸長(mm)
1000
注文コード
49519872
品番
SSP50C-1-1000
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥86,712
販売価格(税別)
¥
78,829
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・軸長
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
15
寸法D(mm)
75
寸法DS(mm)
47
寸法L(mm)
112
寸法L1(mm)
60
寸法d(mm)
4
寸法t(mm)
5
仕様
標準仕様
形状
円筒形
サイズ
50
タイプ
コマーシャル軸
軸長(mm)
1000
筒
(外筒)1個