TP2540N8-G Microchip Technology Pチャンネル ドライバ用 MOSFET MICROCHIP 49520443

Microchip Technology Pチャンネル ドライバ用 MOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:125 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:400 V (最小)●最大ドレイン-ソース間抵抗:30 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.4V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:TO-243AA●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:ドライバMOSFET●最大パワー消費:1.6 W●幅:2.6mm注文コード49520443品番TP2540N8-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:125 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:400 V (最小)●最大ドレイン-ソース間抵抗:30 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.4V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:TO-243AA●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:ドライバMOSFET●最大パワー消費:1.6 W●幅:2.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする