未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ベント
フレキシブルベンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49521623
品番
VEU-16
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。
メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
色
グレー
寸法L(mm)
599
寸法D1(Φmm)
24
寸法D2(Φmm)
22.4
寸法l(mm)
31
適合管
VE16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください