※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
防雨シート( 電線管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49522068
品番
BS-22
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質
樹脂製(黒色)
仕様
防水粘着テープ付
適合管径(Φmm)
CD管:22、PF管:22、VE管:22、DP管:20、VP管:20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください