※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の マグネット用品
NBK(鍋屋バイテック会社)の マグネットホルダー
NBK(鍋屋バイテック会社)の 永磁ホルダー
マグネット JDF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
10
寸法m(mm)
M3
注文コード
49522216
品番
JDF-HF-13-M3
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・寸法m
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
6
寸法H(mm)
4.5
寸法m(mm)
M3
材質
スティール
吸着力(N)
10