曜日別特売
JDF-HF-16-M3 マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDF-HF-16-M3 マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522225
JDF-HF-16-M3 マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522225
JDF-HF-16-M3 マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522225

マグネット JDF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個吸着力(N)18寸法m(mm)M3注文コード49522225品番JDF-HF-16-M3
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
質量(g)8寸法H(mm)4.5寸法m(mm)M3材質スティール吸着力(N)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする