※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDF-HF-25-M4 マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522243 JDF-HF-25-M4 マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522243 JDF-HF-25-M4 マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522243

マグネット JDF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)40 寸法m(mm)M4 注文コード49522243 品番JDF-HF-25-M4
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は吸着力・寸法mなど28種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)33 寸法H(mm)7 寸法m(mm)M4 材質スティール 吸着力(N)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする