※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の マグネット用品
NBK(鍋屋バイテック会社)の マグネットホルダー
NBK(鍋屋バイテック会社)の 永磁ホルダー
マグネット JDF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
25
寸法m(mm)
M3
注文コード
49522304
品番
JDF-ND-10-M3
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・寸法m
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
4
寸法H(mm)
4.5
寸法m(mm)
M3
材質
スティール
吸着力(N)
25