※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDF-ND-6-M3 マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522365 JDF-ND-6-M3 マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522365 JDF-ND-6-M3 マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522365

マグネット JDF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)5 寸法m(mm)M3 注文コード49522365 品番JDF-ND-6-M3
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は吸着力・寸法mなど28種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)2 寸法H(mm)4.5 寸法m(mm)M3 材質スティール 吸着力(N)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする