※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カバー
VE管カバーチーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49522445
品番
VEJ-22
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色
グレー
適合管
VE22
寸法L1(mm)
110
寸法L2(mm)
70
寸法d(Φmm)
25
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください