JDM-HF-16-M3 マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社) 49522532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDM-HF-16-M3 マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社) 49522532
JDM-HF-16-M3 マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社) 49522532
JDM-HF-16-M3 マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社) 49522532

マグネット JDM

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
吸着力(N)18
寸法m(mm)M3
質量(g)7
内容量1個注文コード49522532品番JDM-HF-16-M3
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
寸法H(mm)4.5寸法m(mm)M3吸着力(N)18質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49522557
2022-09-14
用途: 三次元計測の位置決め治具
株式会社自研センター教育・研究機関

コスパよく、充分な性能です。ネジの精度もよい。滑り止めがあればさらに良し

対象商品 : 49522602
2020-11-24
用途: ドライブレコーダー据え置き仕様として
製造業

ありがとうございます
鍋屋バイテック(NBK)マグネット JDMを購入しました、磁力が最高潮で安定感バッチリです。
機会があれば再度購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする