VE管カバーエンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49522533 品番 VEND-22
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。

グレー 適合管VE22 寸法B(mm)38 寸法L(mm)70 寸法H(mm)32 寸法d(Φmm)26
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49522515
2017-03-18
用途:
引き込み

通常こんな使い方はしないと思いますが、PF管の端末処理に使用しました。寸法もほぼ一緒なので違和感なく取付でき見た目もきれいに仕上がります。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする