JDM-ND-25-M6 マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社) 49522636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDM-ND-25-M6 マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社) 49522636
JDM-ND-25-M6 マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社) 49522636
JDM-ND-25-M6 マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社) 49522636

マグネット JDM

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
吸着力(N)200
寸法m(mm)M6
質量(g)29
内容量1個注文コード49522636品番JDM-ND-25-M6
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法H(mm)7寸法m(mm)M6吸着力(N)200質量(g)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49522557
2022-09-14
用途: 三次元計測の位置決め治具
株式会社自研センター教育・研究機関

コスパよく、充分な性能です。ネジの精度もよい。滑り止めがあればさらに良し

対象商品 : 49522602
2020-11-24
用途: ドライブレコーダー据え置き仕様として
製造業

ありがとうございます
鍋屋バイテック(NBK)マグネット JDMを購入しました、磁力が最高潮で安定感バッチリです。
機会があれば再度購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする