※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J管エルボ(45°)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49522752 品番 VEN-22M
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
高耐候性
耐衝撃性樹脂

形状エルボ45° ミルキーホワイト 寸法L(mm)44 寸法D(Φmm)33 寸法l(mm)35 適合管VE22
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06883485
2016-05-18
用途:
実家エアコンの電源配管
サービス業

未来工業製品の品質自体に不満は無いです。
今回色々取り寄せましたが、最終的に必要なことがわかった
エルボは工事日に間に合いませんでした。後で追加工します。
どこのホームセンターでもネット通販でも取り寄せ扱いで
時間かかります。
未来工業さんがホワイト企業でブランドで大口顧客大ロットに
あぐらをかいているのか、小ロット短納期に冷淡さを感じます。
Webカタログでも楽々1000ページを超えるので仕方ないかも
しれませんが、もう2016年なのですから、一応現場向けを
唄っている monotaro さんで在庫やバリエーションを増やして
もらうか、小ロット短納期に対応したシステム構築を検討して
もらいたいところです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
今後も、全力をあげて改善に努めて参りますので
何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする