※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JRB-ND-57 マグネット JRB NBK(鍋屋バイテック会社) 49522855 JRB-ND-57 マグネット JRB NBK(鍋屋バイテック会社) 49522855 JRB-ND-57 マグネット JRB NBK(鍋屋バイテック会社) 49522855

マグネット JRB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49522855 品番 JRB-ND-57
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
質量(g)132 タイプ貫通穴 寸法H(mm)7.5 吸着力(N)175 寸法h(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする