※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
VE両サドル ( VE管・TLフレキ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49522908
品番
S-100M
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
適合管
VE管100
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
202
寸法D(Φmm)
114
寸法B(mm)
45
寸法P(mm)
165
寸法d(Φmm)
6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください