※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JRF-ND-66-M5 マグネット JRF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522916 JRF-ND-66-M5 マグネット JRF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522916 JRF-ND-66-M5 マグネット JRF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522916

マグネット JRF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49522916 品番 JRF-ND-66-M5
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
質量(g)227 タイプめねじ 寸法H(mm)8.5 吸着力(N)180 寸法m(mm)M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする