※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JRN-ND-22 マグネット JRN NBK(鍋屋バイテック会社) 49522977 JRN-ND-22 マグネット JRN NBK(鍋屋バイテック会社) 49522977 JRN-ND-22 マグネット JRN NBK(鍋屋バイテック会社) 49522977

マグネット JRN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49522977 品番 JRN-ND-22
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
質量(g)17 タイプめねじ 寸法H(mm)6 吸着力(N)35 寸法m(mm)M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする