※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSF-AN-20-M6 マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社) 49523056 JSF-AN-20-M6 マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社) 49523056 JSF-AN-20-M6 マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社) 49523056

マグネット JSF

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49523056 品番 JSF-AN-20-M6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,517
販売価格(税別)
2,288
寸法m(mm)M6 吸着力(N)40 質量(g)58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49523232
2022-03-04
用途:
WE放電加工
製造業

WEのワーク保持に使っています。磁力が有るので便利ですが、高さが有るので、磁力は同等でもう少し低いと使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする