曜日別特売
PVM16-2LM 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523836

露出用丸形ボックス( 平蓋)

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
種類2方出(L)
適合管VE16
内容量1個注文コード49523836品番PVM16-2LM
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
種類2方出(L)ミルキーホワイト適合管VE16寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)87寸法l(mm)30寸法H(mm)38
注意
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49523784
2023-08-23
用途: 屋内電気工事
サービス業

施工後の外観が綺麗に仕上がり、施主より満足していただきました。

対象商品 : 49523854
2023-06-30
用途: LAN配線の分岐部分に
i-POWER JAPAN合同会社サービス業

LAN配線の分岐部分に使用しています。ケーブル引き込み時にも途中でアシストできるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする