曜日別特売
RS18-6-112-1 ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49524745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロープシーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個使用ロープ径(mm)6寸法Dp(Φmm)112注文コード49524745品番RS18-6-112-1
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。

使用ロープ径(mm)6質量(kg)1.5タイプ下穴品許容荷重(kN)8.3寸法h(mm)9材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール下穴径(Φmm)40リム幅w(mm)19ハブs1(mm)5.5適合ロープ径(Φmm)6寸法R(Φmm)3.35ハブ長さL(mm)30形状図番60U寸法Dp(Φmm)112寸法De(Φmm)124ハブ直径Dh(Φmm)85
注意
※止め輪はベアリング外径が150mmを超えるサイズには付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする