- タブレット型塩分補給食品 熱中戦隊 塩タロウ モノタロウ 49524772

- タブレット型塩分補給食品 熱中戦隊 塩タロウ モノタロウ 49524772 - タブレット型塩分補給食品 熱中戦隊 塩タロウ モノタロウ 49524772 - タブレット型塩分補給食品 熱中戦隊 塩タロウ モノタロウ 49524772

タブレット型塩分補給食品 熱中戦隊 塩タロウ

(51件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49524772 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

沖縄の塩「ぬちまーす」を使用した、タブレット型の塩分補給食品になります。
「ぬちまーす」は塩分が一般的な食塩より約25%低く、ミネラルは21種類検出された体に優しいお塩になります。
気になる糖分を最大限少なくした体にやさしいタブレットです。
チャック付袋で個々人が携帯するのに便利です。
1日1粒を目安に水と一緒にお召し上がりください。
袋の裏面には、個人管理がし易いための氏名記入欄があります。

用途工事現場等で塩分補給する場合に。飴タイプのように「舐めながらの作業」が嫌われる環境下に最適。 直径(Φmm)約6 質量(mg)(一粒あたり)100 賞味期限製造年月日より1年半(2013年12月末) 原材料食塩、ブドウ糖、ナイアシン、ショ糖脂肪酸エステル、微粒二酸化ケイ素、ビタミンB1、ビタミンB6 入数1パック(10袋×30粒入)
注意
※多湿の場所に放置すると錠剤がとける場合がありますので、ご注意ください。
保存状態により錠剤の色が黄色っぽくなる可能性がありますが、品質には問題ありません。
薬を服用中、或いは通院中の方、及び、乳児・授乳中の方は、お医者様とご相談の上、お召し上がりください。
小児の手の届かないところで保管ください。
開封後は、チャックをしっかりと閉めて、お早めにお召し上がりください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49524772 - 61082736 - 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 1パック(750g) 1,998 税込2,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40428437
2014-11-29
用途:
夏の仕事中の塩分補給

飴と違って溶けないのは良いのですが、塩飴の方が味が良かったです。

対象商品:
40428437
2013-07-08
用途:
工場作業時の熱中症予防

お試しで頂きました。説明には書いてありますが、実際見ると本当に粒が小さくてびっくりします。通常噛んで服用するタイプのサプリは少しサイズが大きい物が多いので、噛んでいいのか水で飲み込むのか悩んでしまいました。でも実際食べてみると、凄くしょっぱいですがサイズが小さいので噛んですぐになくなり、かさばらない事もあり利にかなっているのかなと納得しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40428437
2013-07-24
用途:
外出時

思っていたより小粒なので、一日一粒で必要な塩分を補えるのかどうかは疑問です?

ただ、小さい袋でしっかり封が出来るので、携帯しても邪魔にならないと思います。
これを服用しているのといないのでは、体感的に差があるので効果はそれなりにあるんでしょうね

対象商品:
40428437
2013-07-25
用途:
現場作業時の熱中症対策の一環として、水分と共に補給
建設業・工事業

一人に一袋持たせてあります。
塩飴に比べて飲みやすく保管場所に気を使わない為のみやすいです。
ただ、飲んだ感が乏しく効果が実感出来てませんが、元気なのは十分補給出来てる証拠でしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
40428437
2013-07-16
用途:
炎天下の屋外作業時

個人差も有ると思いますが……

私の場合……
兼業農家で普段の仕事は室内で休日に農作業をする訳ですが……
クーラーの効いた部屋に体が成れている関係で夏の農作業では疲れやすかったのですが……
朝一に一粒飲んで作業をすると一日の疲れが軽いです。
なので、継続購入します。

対象商品:
40428437
2013-07-30
用途:
屋外作業時
有限会社 クリーンオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

極小粒(直径6ミリ厚さ2ミリほど)で、簡単に飲めてしまうのはありがたいのですが、量と価格を比べるととても割高感を感じてしまいます。
一日1粒が目安 と記載がありますが、熱中症対策で、炎天下での作業1日でもこの極少量の1粒でいいのかよく判りません。
もう少し具体的使用量があるといいと思います。

対象商品:
40428437
2013-07-23
用途:
休憩中に
株式会社峡南自動車教習所 様

必要な塩分を手軽にとれて重宝しております。しかも、名前を書く欄があり一目で誰のかがわかり便利です。

対象商品:
40428437
2013-07-23
用途:
溶接作業員に服用させる
建設業・工事業

思ったよりも小さいです。
こんなに小さくて、一日一粒でよいのかと思いました。
効果はわかりませんが、熱中症予防に毎日負担なく摂取できると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする